エスリーブ(WPB)

エスリーブ(WPB) - 阪上製作所エスリーブ(WPB) - 阪上製作所
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00012066WPB-40A71.84039363810.68.5141.9527.6301.540
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012075WPB-45A81.84544414311.68.5151.9528.6351.545
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012084WPB-50A81.85049464811.68.5151.9528.6401.550
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012093WPB-55A81.85554515311.69161.9529.645255
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012102WPB-60A81.86059565811.69161.9529.650260
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012118WPB-63A91.86362596112.69171.9530.653263
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
00012127WPB-6591.86564616312.69171.9530.655265
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012136WPB-70101.87069666813.69181.9531.660270
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012145WPB-75121.87574717315.69201.9533.665275
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012154WPB-80121.88079767815.69201.9533.671280
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012163WPB-90121.89089868815.69201.9533.680290
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012172WPB-100162.810098969821.612261.9545.6852100
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
00012188WPB-110182.811010810610823.612281.9547.6952110
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012197WPB-115202.811511311111325.612301.9549.61002115
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012206WPB-120202.812011811611825.611.5301.9548.61062120
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012215WPB-125222.812512312112327.612321.9551.61122125
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012224WPB-140262.814013813413831.612362.9555.61252140
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012233WPB-150272.815014814414832.612.5392.9557.61363150
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012242WPB-160302.816015815415835.613422.9561.61453160
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012258WPB-180342.818017817417839.613462.9565.61653180
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00012093
2022-04-04
用途: フォークリフトにて使用。
ナガツカ建築建設業・工事業

素人ながら、品番さえ分かれば頼むことが出来、とてもありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする