阪上製作所
エスリーブ(WRB)
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法t(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00012267
WRB-18
3
6
11.5
26
9
6.7
21
0.95
27.2
18
20
22
1
26
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012276
WRB-20
3
6
11.5
28
9
6.7
21
0.95
27.2
20
22
24
1
28
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012285
WRB-22.4
3
6
11.5
30
9
6.7
21
0.95
27.2
22.4
24.4
26.4
1
30
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012294
WRB-25
3
6
14.5
33
9
6.7
24
0.95
30.2
25
27
29
1
33
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012303
WRB-28
3
6
16.5
35.5
9
6.7
26
0.95
32.2
28
30
32
1
35.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012312
WRB-30
3.5
10
14
40
13.5
8.5
28.5
0.95
36
30
32
34
1.5
40
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012328
WRB-35
3.5
10
19
45
13.5
8.5
33.5
0.95
41
35
37
39
1.5
45
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012337
WRB-35.5
3.5
10
19
45
13.5
8.5
33.5
0.95
41
35.5
37.5
39.5
1.5
45
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012346
WRB-40
3.5
10
23
50
13.5
8.5
37.5
0.95
45
40
42
44
1.5
50
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012355
WRB-45
3.5
10
27
56
13.5
9.5
41.5
0.95
50
45
47
49
1.5
56
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012364
WRB-50
3.5
10
32
60
13.5
8.5
46.5
0.95
54
50
52
54
1.5
60
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012373
WRB-55
3.5
10
37
65
13.5
8.5
51.5
0.95
59
55
57
59
1.5
65
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012382
WRB-56
3.5
10
37
66
13.5
8.5
51.5
0.95
59
56
58
60
1.5
66
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012398
WRB-60
3.5
10
40
71
13.5
10
55
0.95
63.5
60
62
64
2
71
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012407
WRB-63
3.5
10
42
73
13.5
9
57
0.95
64.5
63
65
67
2
73
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012416
WRB-71
3.5
10
47
80
13.5
9
62
0.95
69.5
71
73
75
2
80
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012425
WRB-80
3.5
10
52
90
13.5
9
67
0.95
74.5
80
82
84
2
90
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012434
WRB-90
4
10
57
105
14
12
72
0.95
83
90
92
94
2
105
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012443
WRB-100
4
10
62
115
14
12
77
0.95
88
100
102
104
2
115
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください