阪上製作所
KCSクッションシール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法l0(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00012547
KCS-22
0.5
2
1
32
20.4
4
3
24
22
23
9.5
32
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012556
KCS-28
0.9
2.5
1.5
40
26.4
5
4
28
28
29
12.9
40
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください