阪上製作所
コイルスクレーパー(MDH)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法t(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00012565
MDH-22.4
2
27.1
1.3
22.4
24.4
23.4
1.1
27.1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012574
MDH-28
2
32.7
1.3
28
30
29
1.1
32.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012583
MDH-30
2
34.7
1.3
30
32
31
1.1
34.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012592
MDH-35.5
2
40.2
1.3
35.5
37.5
36.5
1.1
40.2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012608
MDH-40
2
44.7
1.3
40
42
41
1.1
44.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012617
MDH-45
2
49.7
1.3
45
47
46
1.1
49.7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012626
MDH-50
2
54.7
1.3
50
52
51
1.1
54.7
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012635
MDH-56
3
65
2
56
58
57
1.55
65
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012644
MDH-80
3
89
2
80
83
81
1.55
89
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012653
MDH-90
3
99
2
90
93
91
1.55
99
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください