阪上製作所
RGYパッキン
材質
RN923
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法GA(mm)
寸法GB(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00013064
RGY-40
40
39
7
8.5
6.2
3.5
30
40
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013073
RGY-45
45
44
7
8.5
6.2
3.5
35
45
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013082
RGY-50
50
49
7
8.5
6.2
3.5
40
50
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013098
RGY-55
55
54
7
8.5
6.2
3.5
45
55
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013107
RGY-60
60
59
7
8.5
6.2
3.5
50
60
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013116
RGY-63
63
62
7
8.5
6.2
3.5
53
63
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013125
RGY-65
65
64
7
8.5
6.2
3.5
55
65
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013134
RGY-70
70
69
7
8.5
6.2
3.5
60
70
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013143
RGY-75
75
74
7
8.5
6.2
4
65
75
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00013168
RGY-80
80
79
7
8.5
6.2
4
70
80
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013177
RGY-80A
80
79
7
8.5
6.2
4
71
80
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013186
RGY-80B
80
79
10
12
9.2
4
65
80
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
44日以内出荷
返品不可
00013195
RGY-90
90
89
7
8.5
6.2
4
80
90
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00013213
RGY-100
100
98
10
12
9.2
4
85
100
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00013222
RGY-110
110
108
10
12
9.2
4
95
110
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013238
RGY-120
120
118
9.5
11.5
8.7
4
106
120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013247
RGY-125
125
123
9.5
11.5
8.7
4
112
125
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013256
RGY-140
140
138
10
12
9.2
4
125
140
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013265
RGY-150
150
148
9.5
11.5
8.7
4
136
150
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013274
RGY-160
160
158
10
12
9.2
4
145
160
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013283
RGY-180
180
178
10
12
9.2
4
165
180
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013292
RGY-200
200
198
13
15.5
12.2
5.5
180
200
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013308
RGY-224
224
222
13
15.5
12.2
5.5
204
224
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013317
RGY-250
250
248
13
15.5
12.2
5.5
230
250
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013152
RGY-75B
75
74
9
11
8.2
4
62
75
オープン
取扱い終了
返品不可
00013204
RGY-90B
90
88
10
12
9.2
4
75
90
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください