RNYパッキン

RNYパッキン - 阪上製作所RNYパッキン - 阪上製作所RNYパッキン - 阪上製作所
材質RN922RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全39種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法GA(mm)
寸法GB(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00013326RNY-16245.76.75.1162.524
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013335RNY-18265.76.75.1182.526
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013344RNY-20285.76.75.1202.528
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013353RNY-22305.76.75.1222.530
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013362RNY-22.4305.76.75.122.42.530
オープン
629
692(税込)
10日以内出荷
返品不可
00013378RNY-25335.76.75.1252.533
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013387RNY-2835.55.76.75.1282.535.5
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013396RNY-304078.56.230340
オープン
629
692(税込)
当日出荷
返品不可
00013405RNY-31.541.578.56.231.5341.5
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013414RNY-324278.56.232342
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013423RNY-354578.56.235345
オープン
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
00013432RNY-35.54578.56.235.5345
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013448RNY-364678.56.236346
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013457RNY-405078.56.240350
オープン
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
00013466RNY-455578.56.245355
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013475RNY-45A5689.57.245356
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013484RNY-506078.56.250360
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013493RNY-556578.56.255365
オープン
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
00013502RNY-566678.56.256366
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013518RNY-607078.56.260370
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013527RNY-60A7189.57.260371
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013536RNY-637378.56.263373
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013545RNY-657578.56.265375
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013554RNY-65B789118.2653.578
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013563RNY-708078.56.2703.580
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
00013572RNY-70B8510129.2703.585
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013588RNY-758578.56.2753.585
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013606RNY-809078.56.2803.590
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013615RNY-80B9510129.280495
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013624RNY-8510010129.2854100
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
00013633RNY-9010510129.2904105
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013642RNY-10011510129.21004115
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013658RNY-11012510129.21104125
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013667RNY-11212510128.71124125
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013676RNY-12514010129.21254140
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013685RNY-14015510129.21404155
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013694RNY-16017510129.21604175
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013703RNY-1802001315.512.21805.5200
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
00013597RNY-75B9010129.2753.590
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする