PDUパッキン

PDUパッキン - 阪上製作所PDUパッキン - 阪上製作所PDUパッキン - 阪上製作所PDUパッキン - 阪上製作所PDUパッキン - 阪上製作所PDUパッキン - 阪上製作所PDUパッキン - 阪上製作所
(4件のレビュー)
材質RN 818RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00013712PDU-6Z27.6103.54.461.5(パッキン)KY-160310
オープン
179
197(税込)
当日出荷
00013728PDU-8Z29.61244.981.5(パッキン)GPY-403.512
オープン
179
197(税込)
当日出荷
00013737PDU-10Z211.61444.9101.5(パッキン)GPY-453.514
オープン
219
241(税込)
当日出荷
00013746PDU-12Z213.61644.9121.5(パッキン)GPY-503.516
オープン
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
00013755PDU-14Z215.61844.9141.5(パッキン)GPY-553.518
オープン
268
295(税込)
当日出荷
00013764PDU-16Z219.42467.5162(パッキン)GPY-605.524
オープン
299
329(税込)
当日出荷
00013773PDU-20Z223.42867.5202(パッキン)GPY-635.528
オープン
349
384(税込)
当日出荷
00013782PDU-25Z228.43367.5252(パッキン)GPY-655.533
オープン
469
516(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
00013798PDU-30Z2344078.5302.5(パッキン)GPY-706.540
オープン
569
626(税込)
当日出荷
00013807PDU-32Z2364278.5322.5(パッキン)GPY-756.542
オープン
639
703(税込)
当日出荷
00013816PDU-35Z2394578.5352.5(パッキン)GPY-806.545
オープン
779
857(税込)
当日出荷
00013825PDU-40Z2445078.5402.5(パッキン)GPY-856.550
オープン
899
989(税込)
当日出荷
00013834PDU-45Z2495578.5452.5(パッキン)GPY-906.555
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00013834
2023-05-03
用途: 機械の整備メンテナンス
有限会社北原機械工業

エアーシリンダーにあるロッドパッキンの一種でかなり使用されている。
装着位置的に外気接触や異物混入などで経年劣化となることが多い。
エアー漏れがあれば精度低下となり機器作動に影響されるので必ず交換しています。
経年機であれば漏れなくとも更新しています。
装着時はリチウムグリスを溝にたっぷり充填しはみ出たグリスはロッド自体に潤滑油として機能するので効果的。
パッキンゴム本体を守る効果もあるので溝の清掃後はグリス塗付は必須です。
とにかく阪上パッキンは無くてはならない「裏方部品」の優等生ですね。

対象商品 : 00013773
2021-01-27
用途: 機器のメンテナンス

タイヤチェンジャーのエアシリンダーパッキン交換に使用しました。エアの漏れが酷かったので交換しました。

対象商品 : 00013764
2020-07-25
用途: フロアージャッキ修理
岩本精肉店卸売・小売業

油圧漏れがひどく捨てようと思っていたところ このパッキンで復活しました。

1が参考にしています
対象商品 : 00013737
2019-02-12
用途: ロボコン用の自作エアシリンダ
教育・研究機関

密閉性が保たれており、シリコンスプレー等をかけておけば抵抗も少ないので満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする