阪上製作所
(T)SGYパッキン
材質
RN812
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法GA(mm)
寸法GB(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00014245
(T)SGY-40A
40
39
39.5
7
8.5
6.3
3.5
30
40
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014254
(T)SGY-45A
45
44
44.5
7
8.5
6.3
3.5
35
45
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014263
(T)SGY-50A
50
49
49.5
7
8.5
6.3
3.5
40
50
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014272
(T)SGY-55A
55
54
54.4
7
8.5
6.3
3.5
45
55
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014288
(T)SGY-60A
60
59
59.4
7
8.5
6.3
3.5
50
60
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014297
(T)SGY-65
65
64
64.4
7
8.5
6.3
3.5
55
65
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014306
(T)SGY-70
70
69
69.4
7
8.5
6.3
3.5
60
70
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014315
(T)SGY-75
75
74
74.4
7
8.5
6.3
4.5
65
75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014324
(T)SGY-80
80
79
79.4
7
8.5
6.3
4.5
71
80
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014333
(T)SGY-85
85
84
84.4
7
8.5
6.3
4.5
75
85
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014342
(T)SGY-90
90
89
89.4
7
8.5
6.3
4.5
80
90
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014358
(T)SGY-100
100
98
99.4
10
12
9.2
4.5
85
100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014367
(T)SGY-110
110
108
109.4
10
12
9.2
4.5
95
110
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014376
(T)SGY-115
115
113
114.4
10
12
9.2
4.5
100
115
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014385
(T)SGY-120
120
118
119.4
9.5
11.5
8.7
4.5
106
120
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014394
(T)SGY-125
125
123
124.3
10
12
9.2
4.5
112
125
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014403
(T)SGY-140
140
138
139.3
10
12
9.2
4.5
125
140
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014412
(T)SGY-150
150
148
149.3
9.5
11.5
8.7
4.5
136
150
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014428
(T)SGY-200
200
198
199.2
13
15.5
12
5.5
180
200
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください