阪上製作所
PPDパッキン
材質
RN 729
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
20
25
32
40
50
63
80
100
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00014708
PPD-20
20
19.5
2.4
2.2
1.5
14
20
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
00014717
PPD-25
25
24.5
3.2
3
2
17
25
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014726
PPD-32
32
31.5
3.2
3
2
24
32
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014735
PPD-40
40
39.5
3.2
3
2
32
40
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
00014744
PPD-50
50
49.5
4
3.7
2.5
40
50
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
00014753
PPD-63
63
62.4
4
3.7
2.5
53
63
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
00014762
PPD-80
80
79.4
6
5.6
3
65
80
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014778
PPD-100
100
99.4
6
5.6
3
85
100
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください