阪上製作所
SDBスクレーパ
材質
RN819
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00014787
SDB-12
3.5
18.9
22
23 ±0.1
21.8
5
7.5
12
4.8
2
0.7
22
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014796
SDB-16
3.5
22.9
26
27 ±0.1
25.8
5
7.5
16
4.8
2
0.7
26
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014805
SDB-18
4.5
26.3
30
31.5±0.1
29.8
6
9
18
5.8
2
0.8
30
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014814
SDB-20
4.5
28.3
32
33.5±0.1
31.8
6
9
20
5.8
2
0.8
32
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00014823
SDB-22.4
4.5
30.7
34.4
35.9±0.1
34.2
6
9
22.4
5.8
2
0.8
34.4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014832
SDB-25
4.5
33.3
37
38.5±0.1
36.8
6
9
25
5.8
2
0.8
37
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014848
SDB-28
4.5
36.3
40
41.5±0.1
39.8
6
9
28
5.8
2
0.8
40
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014857
SDB-30
4.5
38.3
42
43.5±0.1
41.8
6
9
30
5.8
2
0.8
42
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014866
SDB-32
4.5
40.3
44
45.5±0.1
43.8
7
10
32
6.8
3
0.8
44
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014875
SDB-35.5
4.5
43.8
47.5
49.5±0.15
47.3
7
10
35.5
6.8
3
1
47.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014884
SDB-40
4.5
48.3
52
54 ±0.15
51.8
7
10
40
6.8
3
1
52
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014893
SDB-45
4.5
53.3
57
59 ±0.15
56.8
7
10
45
6.8
3
1
57
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014902
SDB-56
5
65.5
70
72.5±0.15
69.6
8
11
56
7.7
3
1.1
70
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください