阪上製作所
SDBバイトンスクレーパ
材質
RF 903
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00014918
SDB-12F
3.5
18.9
22
23 ±0.1
21.8
5
7.5
12
4.8
2
0.7
22
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014927
SDB-16F
3.5
22.9
26
27 ±0.1
25.8
5
7.5
16
4.8
2
0.7
26
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014936
SDB-20F
4.5
28.3
32
33.5±0.1
31.8
6
9
20
5.8
2
0.8
32
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014945
SDB-22.4F
4.5
30.7
34.4
35.9±0.1
34.2
6
9
22.4
5.8
2
0.8
34.4
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014954
SDB-25F
4.5
33.3
37
38.5±0.1
36.8
6
9
25
5.8
2
0.8
37
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014963
SDB-30F
4.5
38.3
42
43.5±0.1
41.8
6
9
30
5.8
2
0.8
42
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください