阪上製作所
ソフトワイパーBIHI
材質
BF 001
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
14(標準みぞ)、13(強化みぞ)
16(標準みぞ)、15(強化みぞ)
24(標準みぞ)、22(強化みぞ)
28(標準みぞ)、26(強化みぞ)
33(標準みぞ)、31(強化みぞ)
40(標準みぞ)、37.5(強化みぞ)
45(標準みぞ)、42.5(強化みぞ)
50(標準みぞ)、47.5(強化みぞ)
55(標準みぞ)、52.5(強化みぞ)
60(標準みぞ)、57.5(強化みぞ)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法t(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00015207
BIHI-10
11(標準みぞ)、10.5(強化みぞ)
14(標準みぞ)、13(強化みぞ)
1.6
10
10.4
1.5
14(標準みぞ)、13(強化みぞ)
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015216
BIHI-12
13(標準みぞ)、12.5(強化みぞ)
16(標準みぞ)、15(強化みぞ)
1.6
12
12.4
1.5
16(標準みぞ)、15(強化みぞ)
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015225
BIHI-16
18(標準みぞ)、17(強化みぞ)
24(標準みぞ)、22(強化みぞ)
3.2
16
16.4
3
24(標準みぞ)、22(強化みぞ)
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015234
BIHI-20
22(標準みぞ)、21(強化みぞ)
28(標準みぞ)、26(強化みぞ)
3.2
20
20.4
3
28(標準みぞ)、26(強化みぞ)
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015243
BIHI-25
27(標準みぞ)、26(強化みぞ)
33(標準みぞ)、31(強化みぞ)
3.2
25
25.4
3
33(標準みぞ)、31(強化みぞ)
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015252
BIHI-30
32(標準みぞ)、31(強化みぞ)
40(標準みぞ)、37.5(強化みぞ)
3.2
30
30.5
3
40(標準みぞ)、37.5(強化みぞ)
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015268
BIHI-35
37(標準みぞ)、36(強化みぞ)
45(標準みぞ)、42.5(強化みぞ)
3.2
35
35.5
3
45(標準みぞ)、42.5(強化みぞ)
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015277
BIHI-40
42(標準みぞ)、41(強化みぞ)
50(標準みぞ)、47.5(強化みぞ)
3.2
40
40.5
3
50(標準みぞ)、47.5(強化みぞ)
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00015286
BIHI-45
47(標準みぞ)、46(強化みぞ)
55(標準みぞ)、52.5(強化みぞ)
3.2
45
45.5
3
55(標準みぞ)、52.5(強化みぞ)
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015295
BIHI-50
52(標準みぞ)、51(強化みぞ)
60(標準みぞ)、57.5(強化みぞ)
3.2
50
50.5
3
60(標準みぞ)、57.5(強化みぞ)
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください