青木精密工業
ゼネバギア 分割数:8
軸穴径(mm)
25
歯幅(mm)
20
材質
S45C
表面処理
黒染
ボス径Bh(Φmm)
120
ボス長BLh2(mm)
0
軸穴径公差
JIS H7級
溝幅Gh(mm)
28.6
仕様
ドライバのリング部分のみ高周波焼入
歯面仕上げ
切削
寸法Wd(mm)
12
熱処理
調質
付属品
カムフォロアCR-18×1個
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス長BLh1(mm)
下穴径dh(Φmm)
外径Dd(Φmm)
外径Dh(Φmm)
質量(kg)
寸法Bd(mm)
寸法BLd(mm)
寸法Ld(mm)
寸法Lh(mm)
寸法Qd(mm)
寸法Rd(Φmm)
寸法Sd(Φmm)
寸法T(mm)
切欠角度θ(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89999366
GS8-150
36
25
144
278.3
(ドライバ)4.4、(ホイール)6.4
85
44
78
56
22
64
30
57.4
130
¥
201,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89999375
GS8-175
10
70
160
324.3
(ドライバ)5.8、(ホイール)10.5
90
48
81
30
21
80
40
67
123
¥
216,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください