曜日別特売

亜鉛メッキ化粧スプレー

亜鉛メッキ化粧スプレー - サンデーペイント亜鉛メッキ化粧スプレー - サンデーペイント
(1件のレビュー)

亜鉛メッキスプレーは、亜鉛メッキ表面の酸化と同じく、自然に光沢が失われていくため補修個所が目立ちにくくなり、美観を損ないません。
美しいメッキ調仕上げ。
メッキ鋼材のやけ隠し(グレーコーティング)に最適。

用途グレーチング、ダクト、金網、メッキ鋼材などのやけ隠しやジンク塗装後の色合わせに。メッキ調シルバートラスコ品番818-6439塗り面積(m2)約3(2回塗り)主成分石油樹脂主な用途鋼、亜鉛メッキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間約30分(20℃)、約60分(冬期)危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
※錆止め効果はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8999991720011Y
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 機械のメンテナンス

見た目、とても良い仕上りです。
2ヶ月程経ちますが、仕上がりに変化は御座いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする