サンデーペイント
シルバージンクスプレー
塗膜中の亜鉛末含有率66%。
亜鉛末とアルミ顔料の相乗効果で防錆力抜群。
金属感のあるシルバーグレー仕上げ。
メッキと同じく、自然に退色します。
用途
グレーチング、ダクト、軽天金具、メッキ鋼材などの鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装に。
亜鉛メッキの補修、さび止めに。
色
シルバー
特性
防錆
トラスコ品番
818-6433
塗り面積(m
2
)
約1.9(2回塗り)
主成分
エポキシ
主な用途
亜鉛メッキ、鉄、アルミ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
約20分(20℃)、約40分(冬期)
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
66%
内容量
1本(420mL)
注意
※この塗料は、下塗り塗料としては使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89999926
20012D
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください