オイルドレーン

オイルドレーン - MTOオイルドレーン - MTOオイルドレーン - MTO
(1件のレビュー)

標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。
受け皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。
タンク内の廃油量をお知らせする、フロート式のお知らせガイド。
容量3Lタンク タンク下部に廃油排出バルブを装備。

タンク容量(L)30材質受皿/PP、タンク/PE、センターパイプ/アルミ、ハンドル/スチール直径(Φcm)受皿/38耐熱温度(℃)受皿/120、タンク/100危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
サイズ(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00000053T-30DQワイドアダプター、ネット8.9255×55×89~107受皿/89~107の間で調整可能
23,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00000062T-30DQH70cm延長パイプ、ワイドアダプター、ネット9.7255×55×159~177受皿/89~107の間で調整可能、70cm延長パイプ装着時/159~177
27,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00000053
2019-07-02
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

本体自体軽く使いやすいです。
キャスターにストッパーが付いてたら尚よかったです。
ハンドルの下付近にトレイがあれば使いやすいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする