曜日別特売

オイルドレーン

オイルドレーン - MTOオイルドレーン - MTOオイルドレーン - MTO
(1件のレビュー)

標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。
受け皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネットを付属。
タンク内の廃油量をお知らせする、フロート式の満タンお知らせガイド。
容量50Lタンク タンク下部に廃油排出バルブを装備。

タンク容量(L)50材質受皿/PP、タンク/PE、センターパイプ/アルミ、ハンドル/スチール直径(Φcm)受皿/38耐熱温度(℃)受皿/120、タンク/100危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
サイズ(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00000078T-50Dワイドアダプター、ネット9.7255×55×92~143受皿/92~143の間で調整可能
27,800
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月2日
00000087T-50DH40cm延長パイプ、ワイドアダプター、ネット10.1255×55×132~183受皿/92~143の間で調整可能、40cm延長パイプ装着時/132~183
30,300
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-06-04
用途: とても使いやすいです。
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。
購入をお勧めします。
とても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする