曜日別特売

ケーブルベヤサポーター TK130形

ケーブルベヤサポーター TK130形 - 椿本チエイン

高強度で高剛性。耐熱性にも優れています。サポーター孔をケーブル・ホース径に最適な孔径に加工しますので最高の支持物保護性を実現します。

種類ケーブルベヤサポータ形式TK130最大ケーブル・ホース質量(kg/m)-最大移動ストローク(mm)-内容量1個
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
最大ケーブル・ホース外径(mm)
サポータ高さ(mm)
サポータ最大穴径(mm)
サポータ板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48338001TK130-SP65-100-15B分割形46655015
2,020
取扱い終了
返品不可
48338017TK130-SP65-100-15T一体形46655015
1,310
取扱い終了
返品不可
48338026TK130-SP65-100-20B分割形46655020
2,280
取扱い終了
返品不可
48338035TK130-SP65-100-20T一体形46655020
1,600
取扱い終了
返品不可
48338044TK130-SP65-125-15B分割形46655015
2,200
取扱い終了
返品不可
48338053TK130-SP65-125-15T一体形46655015
1,470
取扱い終了
返品不可
48338062TK130-SP65-125-20B分割形46655020
2,530
取扱い終了
返品不可
48338071TK130-SP65-125-20T一体形46655020
1,820
取扱い終了
返品不可
48338087TK130-SP65-150-15B分割形46655015
2,380
取扱い終了
返品不可
48338096TK130-SP65-150-15T一体形46655015
1,650
取扱い終了
返品不可
48338105TK130-SP65-150-20B分割形46655020
2,810
取扱い終了
返品不可
48338114TK130-SP65-150-20T一体形46655020
2,050
取扱い終了
返品不可
48338123TK130-SP65-200-15B分割形46655015
2,740
取扱い終了
返品不可
48338132TK130-SP65-200-15T一体形46655015
1,980
取扱い終了
返品不可
48338141TK130-SP65-200-20B分割形46655020
3,340
取扱い終了
返品不可
48338157TK130-SP65-200-20T一体形46655020
2,510
取扱い終了
返品不可
48338166TK130-SP65-250-15B分割形46655015
3,080
取扱い終了
返品不可
48338175TK130-SP65-250-15T一体形46655015
2,300
取扱い終了
返品不可
48338184TK130-SP65-250-20B分割形46655020
3,880
取扱い終了
返品不可
48338193TK130-SP65-250-20T一体形46655020
2,960
取扱い終了
返品不可
48338202TK130-SP65-300-15B分割形46655015
3,440
取扱い終了
返品不可
48338211TK130-SP65-300-15T一体形46655015
2,630
取扱い終了
返品不可
48338227TK130-SP65-300-20B分割形46655020
4,410
取扱い終了
返品不可
48338236TK130-SP65-300-20T一体形46655020
3,420
取扱い終了
返品不可
48338245TK130-SP65-350-15B分割形46655015
3,800
取扱い終了
返品不可
48338254TK130-SP65-350-15T一体形46655015
2,960
取扱い終了
返品不可
48338263TK130-SP65-350-20B分割形46655020
4,930
取扱い終了
返品不可
48338272TK130-SP65-350-20T一体形46655020
3,880
取扱い終了
返品不可
48338281TK130-SP65-400-15B分割形46655015
4,150
取扱い終了
返品不可
48338297TK130-SP65-400-15T一体形46655015
3,290
取扱い終了
返品不可
48338306TK130-SP65-400-20B分割形46655020
5,460
取扱い終了
返品不可
48338315TK130-SP65-400-20T一体形46655020
4,320
取扱い終了
返品不可
48338324TK130-SP65-450-15B分割形46655015
4,530
取扱い終了
返品不可
48338333TK130-SP65-450-15T一体形46655015
3,670
取扱い終了
返品不可
48338342TK130-SP65-450-20B分割形46655020
5,990
取扱い終了
返品不可
48338351TK130-SP65-450-20T一体形46655020
4,780
取扱い終了
返品不可
48338367TK130-SP65-500-15B分割形46655015
4,890
取扱い終了
返品不可
48338376TK130-SP65-500-15T一体形46655015
4,050
取扱い終了
返品不可
48338385TK130-SP65-500-20B分割形46655020
6,530
取扱い終了
返品不可
48338394TK130-SP65-500-20T一体形46655020
5,230
取扱い終了
返品不可
48338403TK130-SP75-100-15B分割形55756015
2,170
取扱い終了
返品不可
48338412TK130-SP75-100-15T一体形55756015
1,390
取扱い終了
返品不可
48338421TK130-SP75-100-20B分割形55756020
2,480
取扱い終了
返品不可
48338437TK130-SP75-100-20T一体形55756020
1,750
取扱い終了
返品不可
48338446TK130-SP75-125-15B分割形55756015
2,380
取扱い終了
返品不可
48338455TK130-SP75-125-15T一体形55756015
1,600
取扱い終了
返品不可
48338464TK130-SP75-125-20B分割形55756020
2,780
取扱い終了
返品不可
48338473TK130-SP75-125-20T一体形55756020
2,020
取扱い終了
返品不可
48338482TK130-SP75-150-15B分割形55756015
2,580
取扱い終了
返品不可
48338491TK130-SP75-150-15T一体形55756015
1,790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする