Aron(アロン化成)
密閉式内ふた(ゴムリング付)
(1件のレビュー)
規格
日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00026863
ITO-R
78
20
167
153
161
65
153
161
26
25
4
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
00026872
ITO-R
100
25
218
201
209
70
201
209
26
30.5
4
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材