ワンタッチ開閉密閉式ふた

ワンタッチ開閉密閉式ふた - Aron(アロン化成)
規格-内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00027003ICO-AFおすい9282.3904683.682.626202275(おすい)
7,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00027012ICO-AFおすい118106.911551107.8106.6262522100(おすい)
7,700
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
00027028ICO-AFおすい17016216573155153.4334028150(おすい)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
00027046ICO-AFおすい22021221697.52032014057.535200(おすい)
13,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00027055ICO-AFおすい22021221697.52032014057.535200K(おすい)
14,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00027064ICO-AF雨水17016216573155153.4334028150(雨水)
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
00027073ICO-AF雨水22021221697.52032014057.535200(雨水)
13,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00027037ICO-AFおすい17016216573155153.4334028150K(おすい)
10,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする