MAC8(マックエイト)
ジャンプソケット(2.54mmピッチ用)
本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
種類
その他
材質
(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色
使用温度範囲(℃)
-40~+125
色
黒
接触抵抗(mΩ)
20以下
挿抜耐久
70g以下
定格電圧(V)
250AC/DC
定格電流(A)
3
適合ピン径(Φmm)
(オス)0.64□、P=2.54
表面処理
(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00019023
JS-1 黒
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください