曜日別特売

絶縁用平ワッシャー(ナイロン)(WNシリーズ)

絶縁用平ワッシャー(ナイロン)(WNシリーズ) - MAC8(マックエイト)絶縁用平ワッシャー(ナイロン)(WNシリーズ) - MAC8(マックエイト)絶縁用平ワッシャー(ナイロン)(WNシリーズ) - MAC8(マックエイト)絶縁用平ワッシャー(ナイロン)(WNシリーズ) - MAC8(マックエイト)
(2件のレビュー)

プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。

種類その他材質6ナイロン(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+100寸法A(Φmm)6寸法B(Φmm)3.1適合ねじM3内容量1袋(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00019048WN-40.5
オープン
479
527(税込)
当日出荷
00019057WN-51.0
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00019048
2025-03-20
用途: 基盤の絶縁
製造業

薄さもちょうど良く、基盤の絶縁処理に問題なく使えます。

対象商品 : 00019048
2018-12-06
用途: 電子回路の基板等の取り付け絶縁対策

今回 アルミケースに電子回路の基板等取り付けに使用 プラスチックケースの使用が多かったので使用する機会が無かったのですが ビス類の購入が有り探してる内に見つかり購入 出来上がりの状態が良いので追加購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする