MAC8(マックエイト)
ソケットピン(PDシリーズ)
(1件のレビュー)
種類
その他
材質
内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅
使用温度範囲(℃)
-40~+125
接触抵抗(mΩ)
10以下
挿抜耐久
100回以上
定格電流(A)
1
表面処理
(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ
内容量
1袋(100個)
注意
※適合オスピン径を確認してから御使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
挿入深さ(mm)
挿入力
適合ピン径(Φmm)
抜去力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00019093
PD-1
0.6
3.7
70g以上
(オス)0.45~0.6
70g以上
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
00019102
PD-9
0.5~0.6
3.8
20g以上
(オス)0.4~0.5
20g以上
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください