チェック用端子(CTシリーズ)

チェック用端子(CTシリーズ) - MAC8(マックエイト)

オシロスコープのプローブがくわえ易い様な形状で出来ています。
頂部の凹みがテスターリード等の滑りを防ぎます。

種類その他材質黄銅使用工具圧入工具先端チップP-7取付け方法圧入取付穴径(Φmm)1.6寸法D1(mm)3寸法D2(mm)2寸法D3(mm)1.4寸法D4(mm)1.62寸法H1(mm)6寸法H2(mm)1寸法H3(mm)3表面処理ニッケル下地金メッキ内容量1袋(1000個)
注意
※圧入タイプは半田付の為の仮固定です。必ず半田付して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00019136CT-1-1
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする