曜日別特売

サン・ストレートビット

サン・ストレートビット - 三陽工業サン・ストレートビット - 三陽工業サン・ストレートビット - 三陽工業サン・ストレートビット - 三陽工業サン・ストレートビット - 三陽工業サン・ストレートビット - 三陽工業サン・ストレートビット - 三陽工業サン・ストレートビット - 三陽工業
(3件のレビュー)
刃数2内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00020633N6-6-206620
2,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
00020642N6-8-256825
2,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
00020658N6-9-256925
2,420
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
00020667N6-10-2561025
2,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
00020676N6-12-2561225
2,530
2,498
2,748(税込)
当日出荷
00020685N6-15-2561525
2,880
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
00020694N6-18-2561825
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
00020703N12-6-2012620
2,540
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
00020712N12-8-2512825
2,420
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
00020728N12-9-2512925
2,420
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
01041565N12-10-30121030
2,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
01041574N12-12-30121230
2,540
2,498
2,748(税込)
当日出荷
01041583N12-15-30121530
3,030
2,998
3,298(税込)
当日出荷
01041592N12-21-30122130
4,720
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
01041608N12-24-40122440
6,470
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00020694
2024-05-30
用途: トラックユタ板加工時
東光自動車工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

リューターにて床板加工時に使用していますが、木工加工については、問題なく使用できてます。金属部に接触してしまうと刃欠けになってしまうが、木工加工作業時は、作業性向上に役立っていますので、リピート商品になっています。

対象商品 : 00020694
2019-11-16
用途: 現場での微調整よう。
有限会社 コバヤシ

切れ味が凄い、これはお薦めです。今後はコロ付も購入してみます。

1が参考にしています
対象商品 : 00020667
2017-03-04
用途: 木工

「当日出荷」と表示されていますが、金曜日の14時38分に注文したら、「ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんが、出荷に遅れが生じております」と言うメールが来た。それが5時間経ってから。営業時間外でキャンセルも出来ない。出荷が3日後の月曜日になると。納得できません。結局、別のサイトで同じ物がもっと安くて、すぐ出荷してくれる所がありました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする