曜日別特売

ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸

ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全92種類を絞り込む
減速比
型番
92種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00042717LA0-10 両入力軸100型
30,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042726LA0-15 両入力軸150型
28,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042735LA0-20 両入力軸200型
28,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042744LA0-25 両入力軸250型
28,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042753LA0-30 両入力軸300型
27,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042762LA0-40 両入力軸400型
27,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042778LA0-50 両入力軸500型
27,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042787LA0-60 両入力軸600型
27,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042796LA1-10 両入力軸101型
46,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042805LA1-15 両入力軸151型
43,100
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042814LA1-20 両入力軸201型
43,100
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042823LA1-25 両入力軸251型
43,100
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042832LA1-30 両入力軸301型
40,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042848LA1-40 両入力軸401型
40,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042857LA1-50 両入力軸501型
40,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042866LA1-60 両入力軸601型
40,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042875LA1.5-10 両入力軸101.5型
52,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042884LA1.5-15 両入力軸151.5型
51,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042893LA1.5-20 両入力軸201.5型
51,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042902LA1.5-25 両入力軸251.5型
51,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042918LA1.5-30 両入力軸301.5型
49,900
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042927LA1.5-40 両入力軸401.5型
49,900
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042936LA1.5-50 両入力軸501.5型
49,900
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042945LA1.5-60 両入力軸601.5型
49,900
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042954LA2-10 両入力軸102型
70,300
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042963LA2-15 両入力軸152型
68,300
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042972LA2-20 両入力軸202型
68,300
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042988LA2-25 両入力軸252型
68,300
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00042997LA2-30 両入力軸302型
63,300
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043006LA2-40 両入力軸402型
63,300
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043015LA2-50 両入力軸502型
63,300
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043024LA2-60 両入力軸602型
63,300
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043033LA3-10 両入力軸103型
90,300
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043042LA3-15 両入力軸153型
84,000
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043058LA3-20 両入力軸203型
84,000
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043067LA3-25 両入力軸253型
84,000
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043076LA3-30 両入力軸303型
81,700
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043085LA3-40 両入力軸403型
81,700
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043094LA3-50 両入力軸503型
81,700
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043103LA3-60 両入力軸603型
81,700
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043112LA4-10 両入力軸104型
137,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043128LA4-15 両入力軸154型
133,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043137LA4-20 両入力軸204型
133,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043146LA4-25 両入力軸254型
133,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043155LA4-30 両入力軸304型
125,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043164LA4-40 両入力軸404型
125,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043173LA4-50 両入力軸504型
125,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043182LA4-60 両入力軸604型
125,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043198LA5-10 両入力軸105型
204,200
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043207LA5-15 両入力軸155型
199,400
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする