曜日別特売

ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準

ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準 - 青木精密工業
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全92種類を絞り込む
減速比
型番
92種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00033513LC0-10 標準100型
26,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033522LC0-15 標準150型
25,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033538LC0-20 標準200型
25,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033547LC0-25 標準250型
25,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033556LC0-30 標準300型
24,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033565LC0-40 標準400型
24,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033574LC0-50 標準500型
24,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033583LC0-60 標準600型
24,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033592LC1-10 標準101型
39,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033608LC1-15 標準151型
37,800
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033617LC1-20 標準201型
37,800
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033626LC1-25 標準251型
37,800
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033635LC1-30 標準301型
36,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033644LC1-40 標準401型
36,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033653LC1-50 標準501型
36,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033662LC1-60 標準601型
36,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033678LC1.5-10 標準101.5型
45,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033687LC1.5-15 標準151.5型
44,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033696LC1.5-20 標準201.5型
44,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033705LC1.5-25 標準251.5型
44,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033714LC1.5-30 標準301.5型
42,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033723LC1.5-40 標準401.5型
42,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033732LC1.5-50 標準501.5型
42,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033748LC1.5-60 標準601.5型
42,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033757LC2-10 標準102型
64,100
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033766LC2-15 標準152型
62,200
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033775LC2-20 標準202型
62,200
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033784LC2-25 標準252型
62,200
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033793LC2-30 標準302型
58,900
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033802LC2-40 標準402型
58,900
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033818LC2-50 標準502型
58,900
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033827LC2-60 標準602型
58,900
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033836LC3-10 標準103型
78,300
75,980
83,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
00033845LC3-15 標準153型
75,800
73,980
81,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
00033854LC3-20 標準203型
75,800
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033863LC3-25 標準253型
75,800
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033872LC3-30 標準303型
71,400
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033888LC3-40 標準403型
71,400
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033897LC3-50 標準503型
71,400
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033906LC3-60 標準603型
71,400
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033915LC4-10 標準104型
127,500
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033924LC4-15 標準154型
118,700
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033933LC4-20 標準204型
118,700
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033942LC4-25 標準254型
118,700
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033958LC4-30 標準304型
112,200
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033967LC4-40 標準404型
112,200
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033976LC4-50 標準504型
112,200
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033985LC4-60 標準604型
112,200
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00033994LC5-10 標準105型
188,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00034003LC5-15 標準155型
177,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする