曜日別特売

ウォーム減速機 LC型 軸配置:両入力軸

ウォーム減速機 LC型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全92種類を絞り込む
減速比
型番
92種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00044555LC0-10 両入力軸100型
31,100
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044564LC0-15 両入力軸150型
29,900
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044573LC0-20 両入力軸200型
29,900
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044582LC0-25 両入力軸250型
29,900
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044598LC0-30 両入力軸300型
29,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044607LC0-40 両入力軸400型
29,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044616LC0-50 両入力軸500型
29,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044625LC0-60 両入力軸600型
29,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044634LC1-10 両入力軸101型
46,800
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044643LC1-15 両入力軸151型
45,400
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044652LC1-20 両入力軸201型
45,400
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044668LC1-25 両入力軸251型
45,400
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044677LC1-30 両入力軸301型
43,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044686LC1-40 両入力軸401型
43,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044695LC1-50 両入力軸501型
43,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044704LC1-60 両入力軸601型
43,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044713LC1.5-10 両入力軸101.5型
54,600
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044722LC1.5-15 両入力軸151.5型
52,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044738LC1.5-20 両入力軸201.5型
52,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044747LC1.5-25 両入力軸251.5型
52,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044756LC1.5-30 両入力軸301.5型
50,400
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044765LC1.5-40 両入力軸401.5型
50,400
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044774LC1.5-50 両入力軸501.5型
50,400
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044783LC1.5-60 両入力軸601.5型
50,400
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044792LC2-10 両入力軸102型
77,000
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044808LC2-15 両入力軸152型
74,600
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044817LC2-20 両入力軸202型
74,600
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044826LC2-25 両入力軸252型
74,600
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044835LC2-30 両入力軸302型
70,600
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044844LC2-40 両入力軸402型
70,600
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044853LC2-50 両入力軸502型
70,600
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044862LC2-60 両入力軸602型
70,600
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044878LC3-10 両入力軸103型
93,900
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044887LC3-15 両入力軸153型
91,000
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044896LC3-20 両入力軸203型
91,000
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044905LC3-25 両入力軸253型
91,000
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044914LC3-30 両入力軸303型
85,700
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044923LC3-40 両入力軸403型
85,700
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044932LC3-50 両入力軸503型
85,700
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044948LC3-60 両入力軸603型
85,700
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044957LC4-10 両入力軸104型
153,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044966LC4-15 両入力軸154型
142,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044975LC4-20 両入力軸204型
142,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044984LC4-25 両入力軸254型
142,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044993LC4-30 両入力軸304型
134,600
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045002LC4-40 両入力軸404型
134,600
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045018LC4-50 両入力軸504型
134,600
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045027LC4-60 両入力軸604型
134,600
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045036LC5-10 両入力軸105型
225,600
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045045LC5-15 両入力軸155型
212,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする