曜日別特売

ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準

ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準 - 青木精密工業
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全80種類を絞り込む
減速比
型番
80種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00049132LDC0-60 標準600型
74,800
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049148LDC0-75 標準750型
74,800
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049157LDC0-80 標準800型
74,800
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049166LDC0-100 標準1000型
74,800
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049175LDC0-120 標準1200型
77,500
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049193LDC0-150 標準1500型
77,500
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049202LDC0-160 標準1600型
77,500
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049218LDC0-180 標準1800型
80,000
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049227LDC0-200 標準2000型
80,000
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049236LDC1-60 標準601型
96,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049245LDC1-75 標準751型
96,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049254LDC1-80 標準801型
96,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049263LDC1-100 標準1001型
96,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049272LDC1-120 標準1201型
99,800
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049297LDC1-150 標準1501型
99,800
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049306LDC1-160 標準1601型
99,800
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049315LDC1-180 標準1801型
102,900
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049324LDC1-200 標準2001型
102,900
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049333LDC2-60 標準602型
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049342LDC2-75 標準752型
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049358LDC2-80 標準802型
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049367LDC2-100 標準1002型
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049376LDC2-120 標準1202型
129,100
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049394LDC2-150 標準1502型
129,100
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049403LDC2-160 標準1602型
129,100
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049412LDC2-180 標準1802型
132,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049428LDC2-200 標準2002型
132,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049437LDC3-60 標準603型
185,200
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049446LDC3-75 標準753型
185,200
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049455LDC3-80 標準803型
185,200
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049464LDC3-100 標準1003型
185,200
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049473LDC3-120 標準1203型
192,100
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049498LDC3-150 標準1503型
192,100
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049507LDC3-160 標準1603型
192,100
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049516LDC3-180 標準1803型
197,300
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049525LDC3-200 標準2003型
197,300
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049534LDC4-60 標準604型
231,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049543LDC4-75 標準754型
231,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049552LDC4-80 標準804型
231,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049568LDC4-100 標準1004型
231,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049577LDC4-120 標準1204型
232,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049595LDC4-150 標準1504型
232,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049604LDC4-160 標準1604型
232,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049613LDC4-180 標準1804型
238,800
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049622LDC4-200 標準2004型
238,800
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049638LDC5-60 標準605型
310,300
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049647LDC5-75 標準755型
310,300
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049656LDC5-80 標準805型
310,300
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049665LDC5-100 標準1005型
310,300
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00049674LDC5-120 標準1205型
315,900
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする