ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両出力軸

ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00057636LDC0-60 両出力軸600型
86,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057645LDC0-75 両出力軸750型
86,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057654LDC0-80 両出力軸800型
86,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057663LDC0-100 両出力軸1000型
86,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057672LDC0-120 両出力軸1200型
89,100
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057697LDC0-150 両出力軸1500型
89,100
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057706LDC0-160 両出力軸1600型
89,100
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057715LDC0-180 両出力軸1800型
92,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057724LDC0-200 両出力軸2000型
92,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057733LDC1-60 両出力軸601型
110,400
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057742LDC1-75 両出力軸751型
110,400
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057758LDC1-80 両出力軸801型
110,400
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057767LDC1-100 両出力軸1001型
110,400
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057776LDC1-120 両出力軸1201型
114,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057794LDC1-150 両出力軸1501型
114,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057803LDC1-160 両出力軸1601型
114,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057812LDC1-180 両出力軸1801型
118,300
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057828LDC1-200 両出力軸2001型
118,300
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057837LDC2-60 両出力軸602型
143,900
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057846LDC2-75 両出力軸752型
143,900
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057855LDC2-80 両出力軸802型
143,900
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057864LDC2-100 両出力軸1002型
143,900
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057873LDC2-120 両出力軸1202型
148,500
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057898LDC2-150 両出力軸1502型
148,500
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057907LDC2-160 両出力軸1602型
148,500
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057916LDC2-180 両出力軸1802型
152,700
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057925LDC2-200 両出力軸2002型
152,700
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057934LDC3-60 両出力軸603型
213,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057943LDC3-75 両出力軸753型
213,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057952LDC3-80 両出力軸803型
213,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057968LDC3-100 両出力軸1003型
213,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057977LDC3-120 両出力軸1203型
220,900
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057995LDC3-150 両出力軸1503型
220,900
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00058004LDC3-160 両出力軸1603型
220,900
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00058013LDC3-180 両出力軸1803型
226,900
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00058022LDC3-200 両出力軸2003型
226,900
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00058038LDC4-60 両出力軸604型
265,800
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00058047LDC4-75 両出力軸754型
265,800
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00058056LDC4-80 両出力軸804型
265,800
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00058065LDC4-100 両出力軸1004型
265,800
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00058074LDC4-120 両出力軸1204型
266,800
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00058092LDC4-150 両出力軸1504型
266,800
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00058108LDC4-160 両出力軸1604型
266,800
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00058117LDC4-180 両出力軸1804型
274,700
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00058126LDC4-200 両出力軸2004型
274,700
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00058135LDC5-60 両出力軸605型
356,800
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00058144LDC5-75 両出力軸755型
356,800
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00058153LDC5-80 両出力軸805型
356,800
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00058162LDC5-100 両出力軸1005型
356,800
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00058178LDC5-120 両出力軸1205型
363,300
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする