曜日別特売

ウォーム減速機 LD型 軸配置:出力反対

ウォーム減速機 LD型 軸配置:出力反対 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:出力反対 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:出力反対 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:出力反対 - 青木精密工業
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は、注文確認後のキャンセルは、対応いたしかねます。(納期遅延も含む)
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
減速比
型番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45129229LD0-150 出力反対【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1500型
54,20047,900
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
00051634LD0-60 出力反対-600型
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051643LD0-75 出力反対-750型
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051652LD0-80 出力反対-800型
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051668LD0-100 出力反対-1000型
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051677LD0-120 出力反対-1200型
54,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051686LD0-140 出力反対-1400型
45,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051695LD0-150 出力反対-1500型
54,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051704LD0-160 出力反対-1600型
54,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051713LD0-180 出力反対-1800型
55,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051722LD0-200 出力反対-2000型
55,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051738LD1-60 出力反対-601型
74,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051747LD1-75 出力反対-751型
74,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051756LD1-80 出力反対-801型
74,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051765LD1-100 出力反対-1001型
74,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051774LD1-120 出力反対-1201型
77,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051783LD1-140 出力反対-1401型
64,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051792LD1-150 出力反対-1501型
77,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051808LD1-160 出力反対-1601型
77,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051817LD1-180 出力反対-1801型
79,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051826LD1-200 出力反対-2001型
79,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051835LD2-60 出力反対-602型
100,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051844LD2-75 出力反対-752型
100,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051853LD2-80 出力反対-802型
100,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051862LD2-100 出力反対-1002型
100,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051878LD2-120 出力反対-1202型
99,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051887LD2-140 出力反対-1402型
90,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051896LD2-150 出力反対-1502型
99,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051905LD2-160 出力反対-1602型
99,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051914LD2-180 出力反対-1802型
102,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051923LD2-200 出力反対-2002型
102,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051932LD3-60 出力反対-603型
141,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051948LD3-75 出力反対-753型
141,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051957LD3-80 出力反対-803型
141,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051966LD3-100 出力反対-1003型
141,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051975LD3-120 出力反対-1203型
146,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051984LD3-140 出力反対-1403型
121,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00051993LD3-150 出力反対-1503型
146,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00052002LD3-160 出力反対-1603型
146,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00052018LD3-180 出力反対-1803型
151,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00052027LD3-200 出力反対-2003型
151,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00052036LD4-60 出力反対-604型
191,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00052045LD4-75 出力反対-754型
191,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00052054LD4-80 出力反対-804型
191,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00052063LD4-100 出力反対-1004型
191,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00052072LD4-120 出力反対-1204型
192,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00052088LD4-140 出力反対-1404型
160,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00052097LD4-150 出力反対-1504型
192,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00052106LD4-160 出力反対-1604型
192,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00052115LD4-180 出力反対-1804型
198,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする