ウォーム減速機 LD型 軸配置:標準

ウォーム減速機 LD型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:標準 - 青木精密工業
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全90種類を絞り込む
減速比
型番
90種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00048238LD0-60 標準600型
59,900
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048247LD0-75 標準750型
59,900
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048256LD0-80 標準800型
59,900
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048265LD0-100 標準1000型
59,900
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048274LD0-120 標準1200型
62,300
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048292LD0-150 標準1500型
62,300
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048308LD0-160 標準1600型
62,300
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048317LD0-180 標準1800型
64,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048326LD0-200 標準2000型
64,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048335LD1-60 標準601型
85,400
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048344LD1-75 標準751型
85,400
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048353LD1-80 標準801型
85,400
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048362LD1-100 標準1001型
85,400
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048378LD1-120 標準1201型
88,900
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048396LD1-150 標準1501型
88,900
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048405LD1-160 標準1601型
88,900
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048414LD1-180 標準1801型
91,800
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048423LD1-200 標準2001型
91,800
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048432LD2-60 標準602型
115,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048448LD2-75 標準752型
115,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048457LD2-80 標準802型
115,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048466LD2-100 標準1002型
115,600
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
00048475LD2-120 標準1202型
114,200
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
00048493LD2-150 標準1502型
114,200
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048502LD2-160 標準1602型
114,200
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048518LD2-180 標準1802型
117,900
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048527LD2-200 標準2002型
117,900
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048536LD3-60 標準603型
155,100
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048545LD3-75 標準753型
155,100
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048554LD3-80 標準803型
155,100
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048563LD3-100 標準1003型
155,100
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048572LD3-120 標準1203型
160,800
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048597LD3-150 標準1503型
160,800
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048606LD3-160 標準1603型
160,800
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048615LD3-180 標準1803型
166,500
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048624LD3-200 標準2003型
166,500
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048633LD4-60 標準604型
210,800
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048642LD4-75 標準754型
210,800
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048658LD4-80 標準804型
210,800
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048667LD4-100 標準1004型
210,800
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048676LD4-120 標準1204型
211,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048694LD4-150 標準1504型
211,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048703LD4-160 標準1604型
211,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048712LD4-180 標準1804型
218,500
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048728LD4-200 標準2004型
218,500
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048737LD5-60 標準605型
297,800
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048746LD5-75 標準755型
297,800
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048755LD5-80 標準805型
297,800
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048764LD5-100 標準1005型
297,800
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00048773LD5-120 標準1205型
307,500
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする