曜日別特売

ウォーム減速機 LD型 軸配置:両出力軸

ウォーム減速機 LD型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全90種類を絞り込む
減速比
型番
90種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00056735LD0-60 両出力軸600型
68,900
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056744LD0-75 両出力軸750型
68,900
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056753LD0-80 両出力軸800型
68,900
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056762LD0-100 両出力軸1000型
68,900
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056778LD0-120 両出力軸1200型
71,600
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056796LD0-150 両出力軸1500型
71,600
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056805LD0-160 両出力軸1600型
71,600
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056814LD0-180 両出力軸1800型
73,900
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056823LD0-200 両出力軸2000型
73,900
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056832LD1-60 両出力軸601型
98,200
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056848LD1-75 両出力軸751型
98,200
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056857LD1-80 両出力軸801型
98,200
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056866LD1-100 両出力軸1001型
98,200
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056875LD1-120 両出力軸1201型
102,200
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056893LD1-150 両出力軸1501型
102,200
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056902LD1-160 両出力軸1601型
102,200
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056918LD1-180 両出力軸1801型
105,600
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056927LD1-200 両出力軸2001型
105,600
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056936LD2-60 両出力軸602型
132,900
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056945LD2-75 両出力軸752型
132,900
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056954LD2-80 両出力軸802型
132,900
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056963LD2-100 両出力軸1002型
132,900
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056972LD2-120 両出力軸1202型
131,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00056997LD2-150 両出力軸1502型
131,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057006LD2-160 両出力軸1602型
131,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057015LD2-180 両出力軸1802型
135,600
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057024LD2-200 両出力軸2002型
135,600
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057033LD3-60 両出力軸603型
178,400
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057042LD3-75 両出力軸753型
178,400
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057058LD3-80 両出力軸803型
178,400
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057067LD3-100 両出力軸1003型
178,400
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057076LD3-120 両出力軸1203型
184,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057094LD3-150 両出力軸1503型
184,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057103LD3-160 両出力軸1603型
184,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057112LD3-180 両出力軸1803型
191,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057128LD3-200 両出力軸2003型
191,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057137LD4-60 両出力軸604型
242,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057146LD4-75 両出力軸754型
242,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057155LD4-80 両出力軸804型
242,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057164LD4-100 両出力軸1004型
242,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057173LD4-120 両出力軸1204型
243,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057198LD4-150 両出力軸1504型
243,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057207LD4-160 両出力軸1604型
243,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057216LD4-180 両出力軸1804型
251,200
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057225LD4-200 両出力軸2004型
251,200
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057234LD5-60 両出力軸605型
342,400
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057243LD5-75 両出力軸755型
342,400
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057252LD5-80 両出力軸805型
342,400
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057268LD5-100 両出力軸1005型
342,400
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00057277LD5-120 両出力軸1205型
353,500
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする