曜日別特売

ウォーム減速機 LD型 軸配置:両入力軸

ウォーム減速機 LD型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全90種類を絞り込む
減速比
型番
90種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00055037LD0-60 両入力軸600型
71,900
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055046LD0-75 両入力軸750型
71,900
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055055LD0-80 両入力軸800型
71,900
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055064LD0-100 両入力軸1000型
71,900
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055073LD0-120 両入力軸1200型
74,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055098LD0-150 両入力軸1500型
74,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055107LD0-160 両入力軸1600型
74,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055116LD0-180 両入力軸1800型
77,200
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055125LD0-200 両入力軸2000型
77,200
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055134LD1-60 両入力軸601型
102,600
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055143LD1-75 両入力軸751型
102,600
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055152LD1-80 両入力軸801型
102,600
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055168LD1-100 両入力軸1001型
102,600
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055177LD1-120 両入力軸1201型
106,700
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055195LD1-150 両入力軸1501型
106,700
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055204LD1-160 両入力軸1601型
106,700
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055213LD1-180 両入力軸1801型
110,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055222LD1-200 両入力軸2001型
110,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055238LD2-60 両入力軸602型
138,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055247LD2-75 両入力軸752型
138,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055256LD2-80 両入力軸802型
138,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055265LD2-100 両入力軸1002型
138,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055274LD2-120 両入力軸1202型
137,100
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055292LD2-150 両入力軸1502型
137,100
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055308LD2-160 両入力軸1602型
137,100
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055317LD2-180 両入力軸1802型
141,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055326LD2-200 両入力軸2002型
141,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055335LD3-60 両入力軸603型
186,100
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055344LD3-75 両入力軸753型
186,100
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055353LD3-80 両入力軸803型
186,100
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055362LD3-100 両入力軸1003型
186,100
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055378LD3-120 両入力軸1203型
192,900
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055396LD3-150 両入力軸1503型
192,900
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055405LD3-160 両入力軸1603型
192,900
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055414LD3-180 両入力軸1803型
199,900
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055423LD3-200 両入力軸2003型
199,900
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055432LD4-60 両入力軸604型
252,900
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055448LD4-75 両入力軸754型
252,900
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055457LD4-80 両入力軸804型
252,900
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055466LD4-100 両入力軸1004型
252,900
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055475LD4-120 両入力軸1204型
253,600
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055493LD4-150 両入力軸1504型
253,600
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055502LD4-160 両入力軸1604型
253,600
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055518LD4-180 両入力軸1804型
262,100
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055527LD4-200 両入力軸2004型
262,100
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055536LD5-60 両入力軸605型
357,300
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055545LD5-75 両入力軸755型
357,300
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055554LD5-80 両入力軸805型
357,300
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055563LD5-100 両入力軸1005型
357,300
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00055572LD5-120 両入力軸1205型
368,900
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする