ウォーム減速機 LE型 軸配置:両入力軸

ウォーム減速機 LE型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LE型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LE型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LE型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LE型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LE型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LE型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LE型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00069475LE0-100 両入力軸1000型
96,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069484LE0-150 両入力軸1500型
96,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069493LE0-200 両入力軸2000型
96,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069502LE0-250 両入力軸2500型
96,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069518LE0-300 両入力軸3000型
96,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069527LE0-400 両入力軸4000型
96,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069536LE0-500 両入力軸5000型
96,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069545LE0-600 両入力軸6000型
96,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069554LE0-800 両入力軸8000型
96,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069563LE0-900 両入力軸9000型
96,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069572LE0-1000 両入力軸10000型
96,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069588LE0-1200 両入力軸12000型
96,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069597LE0-1500 両入力軸15000型
96,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069606LE0-1600 両入力軸16000型
96,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069615LE0-2000 両入力軸20000型
96,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069624LE0-2500 両入力軸25000型
96,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069633LE1-100 両入力軸1001型
114,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069642LE1-150 両入力軸1501型
114,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069658LE1-200 両入力軸2001型
114,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069667LE1-250 両入力軸2501型
114,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069676LE1-300 両入力軸3001型
114,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069685LE1-400 両入力軸4001型
114,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069694LE1-500 両入力軸5001型
114,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069703LE1-600 両入力軸6001型
114,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069712LE1-800 両入力軸8001型
114,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069728LE1-900 両入力軸9001型
114,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069737LE1-1000 両入力軸10001型
114,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069746LE1-1200 両入力軸12001型
114,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069755LE1-1500 両入力軸15001型
114,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069764LE1-1600 両入力軸16001型
114,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069773LE1-2000 両入力軸20001型
114,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069782LE1-2500 両入力軸25001型
114,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069798LE2-100 両入力軸1002型
186,600
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069807LE2-150 両入力軸1502型
186,600
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069816LE2-200 両入力軸2002型
186,600
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069825LE2-250 両入力軸2502型
186,600
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069834LE2-300 両入力軸3002型
186,600
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069843LE2-400 両入力軸4002型
186,600
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069852LE2-500 両入力軸5002型
183,300
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069868LE2-600 両入力軸6002型
183,300
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069877LE2-800 両入力軸8002型
183,300
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069886LE2-900 両入力軸9002型
183,300
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069895LE2-1000 両入力軸10002型
183,300
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069904LE2-1200 両入力軸12002型
183,300
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069913LE2-1500 両入力軸15002型
183,300
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069922LE2-1600 両入力軸16002型
183,300
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069938LE2-2000 両入力軸20002型
183,300
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069947LE2-2500 両入力軸25002型
183,300
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069956LE3-100 両入力軸1003型
254,800
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00069965LE3-150 両入力軸1503型
254,800
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする