ウォーム減速機 PNCR型 軸配置:標準

ウォーム減速機 PNCR型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 PNCR型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 PNCR型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 PNCR型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 PNCR型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 PNCR型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 PNCR型 軸配置:標準 - 青木精密工業ウォーム減速機 PNCR型 軸配置:標準 - 青木精密工業
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギアモーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)ブレーキブレーキなし軸配置標準キー入力軸穴 旧JIS並級(JIS B 1301-1976)タイプフランジモータ取付タイプ固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)種類ウォーム減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※モーターは付属しておりません。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
型番
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00082014PNCR011-10 標準101型0.1
120,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082023PNCR011-15 標準151型0.1
120,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082032PNCR011-20 標準201型0.1
120,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082048PNCR011-25 標準251型0.1
120,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082057PNCR011-30 標準301型0.1
121,600
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082066PNCR011-40 標準401型0.1
121,600
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082075PNCR011-50 標準501型0.1
121,600
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082084PNCR011-60 標準601型0.1
121,600
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082093PNCR011-80 標準801型0.1
128,400
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082102PNCR011-100 標準1001型0.1
128,400
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082118PNCR011-120 標準1201型0.1
128,400
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082127PNCR011-160 標準1601型0.1
128,400
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082136PNCR011-200 標準2001型0.1
128,400
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082197PNCR021-10 標準101型0.2
128,300
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082206PNCR021-15 標準151型0.2
128,300
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082215PNCR021-20 標準201型0.2
128,300
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082224PNCR021-25 標準251型0.2
128,300
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082233PNCR021-30 標準301型0.2
126,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082242PNCR021-40 標準401型0.2
126,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082258PNCR021-50 標準501型0.2
126,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082267PNCR021-60 標準601型0.2
126,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082276PNCR022-80 標準802型0.2
164,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082285PNCR022-100 標準1002型0.2
164,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082294PNCR022-120 標準1202型0.2
164,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082303PNCR022-160 標準1602型0.2
164,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082312PNCR022-200 標準2002型0.2
164,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082373PNCR042-10 標準102型0.4
148,200
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082382PNCR042-15 標準152型0.4
148,200
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082398PNCR042-20 標準202型0.4
148,200
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082407PNCR042-25 標準252型0.4
148,200
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082416PNCR042-30 標準302型0.4
150,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082425PNCR042-40 標準402型0.4
150,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082434PNCR042-50 標準502型0.4
150,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082443PNCR042-60 標準602型0.4
150,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082452PNCR043-80 標準803型0.4
192,100
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082468PNCR043-100 標準1003型0.4
192,100
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082477PNCR043-120 標準1203型0.4
192,100
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082486PNCR043-160 標準1603型0.4
192,100
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082495PNCR043-200 標準2003型0.4
192,100
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00082145PNCR013-250 標準2503型0.1
111,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00082154PNCR013-300 標準3003型0.1
111,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00082163PNCR013-400 標準4003型0.1
111,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00082172PNCR013-500 標準5003型0.1
111,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00082188PNCR013-600 標準6003型0.1
111,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00082328PNCR024-250 標準2504型0.2
154,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00082337PNCR024-300 標準3004型0.2
154,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00082346PNCR024-400 標準4004型0.2
154,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00082355PNCR024-500 標準5004型0.2
154,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00082364PNCR024-600 標準6004型0.2
154,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00082504PNCR045-250 標準2505型0.4
201,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする