曜日別特売

ウォーム減速機 PNCR型 軸配置:両出力軸

ウォーム減速機 PNCR型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 PNCR型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 PNCR型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 PNCR型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 PNCR型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 PNCR型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 PNCR型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 PNCR型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギアモーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)ブレーキブレーキなし軸配置両出力軸キー入力軸穴 旧JIS並級(JIS B 1301-1976)タイプフランジモータ取付タイプ固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)種類ウォーム減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※モーターは付属しておりません。
全54種類を絞り込む
減速比
型番
出力(kW)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00084175PNCR011-10 両出力軸101型0.1
138,100
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084184PNCR011-15 両出力軸151型0.1
138,100
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084193PNCR011-20 両出力軸201型0.1
138,100
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084202PNCR011-25 両出力軸251型0.1
138,100
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084218PNCR011-30 両出力軸301型0.1
139,800
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084227PNCR011-40 両出力軸401型0.1
139,800
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084236PNCR011-50 両出力軸501型0.1
139,800
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084245PNCR011-60 両出力軸601型0.1
139,800
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084254PNCR011-80 両出力軸801型0.1
147,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084263PNCR011-100 両出力軸1001型0.1
147,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084272PNCR011-120 両出力軸1201型0.1
147,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084288PNCR011-160 両出力軸1601型0.1
147,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084297PNCR011-200 両出力軸2001型0.1
147,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084358PNCR021-10 両出力軸101型0.2
147,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084367PNCR021-15 両出力軸151型0.2
147,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084376PNCR021-20 両出力軸201型0.2
147,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084385PNCR021-25 両出力軸251型0.2
147,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084394PNCR021-30 両出力軸301型0.2
145,600
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084403PNCR021-40 両出力軸401型0.2
145,600
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084412PNCR021-50 両出力軸501型0.2
145,600
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084428PNCR021-60 両出力軸601型0.2
145,600
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084437PNCR022-80 両出力軸802型0.2
188,600
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084446PNCR022-100 両出力軸1002型0.2
188,600
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084455PNCR022-120 両出力軸1202型0.2
188,600
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084464PNCR022-160 両出力軸1602型0.2
188,600
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084473PNCR022-200 両出力軸2002型0.2
188,600
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084534PNCR042-10 両出力軸102型0.4
170,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084543PNCR042-15 両出力軸152型0.4
170,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084552PNCR042-20 両出力軸202型0.4
170,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084568PNCR042-25 両出力軸252型0.4
170,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084577PNCR042-30 両出力軸302型0.4
172,900
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084586PNCR042-40 両出力軸402型0.4
172,900
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084595PNCR042-50 両出力軸502型0.4
172,900
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084604PNCR042-60 両出力軸602型0.4
172,900
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084613PNCR043-80 両出力軸803型0.4
220,900
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084622PNCR043-100 両出力軸1003型0.4
220,900
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084638PNCR043-120 両出力軸1203型0.4
220,900
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084647PNCR043-160 両出力軸1603型0.4
220,900
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084656PNCR043-200 両出力軸2003型0.4
220,900
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00084306PNCR013-250 両出力軸2503型0.1
127,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00084315PNCR013-300 両出力軸3003型0.1
127,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00084324PNCR013-400 両出力軸4003型0.1
127,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00084333PNCR013-500 両出力軸5003型0.1
127,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00084342PNCR013-600 両出力軸6003型0.1
127,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00084482PNCR024-250 両出力軸2504型0.2
177,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00084498PNCR024-300 両出力軸3004型0.2
177,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00084507PNCR024-400 両出力軸4004型0.2
177,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00084516PNCR024-500 両出力軸5004型0.2
177,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00084525PNCR024-600 両出力軸6004型0.2
177,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00084665PNCR045-250 両出力軸2505型0.4
231,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする