曜日別特売

モータ付ウォーム減速機 PNB型 軸配置:標準

モータ付ウォーム減速機 PNB型 軸配置:標準 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNB型 軸配置:標準 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNB型 軸配置:標準 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNB型 軸配置:標準 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNB型 軸配置:標準 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNB型 軸配置:標準 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNB型 軸配置:標準 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNB型 軸配置:標準 - 青木精密工業
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギアモーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)ブレーキブレーキ付軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411)モーター定格連続定格(S1)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑ブレーキ形式直流電磁ブレーキ制動トルク(ブレーキ)モータトルクの150%以上制動方式(ブレーキ)無励磁作動形電源(V)(ブレーキ)DC90塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)種類ウォーム減速機取付方式脚取付電圧(V)200/220電源交流内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全54種類を絞り込む
減速比
型番
出力(kW)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00075538PNB011-10 標準101型0.1
121,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075547PNB011-15 標準151型0.1
121,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075556PNB011-20 標準201型0.1
121,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075565PNB011-25 標準251型0.1
121,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075574PNB011-30 標準301型0.1
124,200
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075583PNB011-40 標準401型0.1
124,200
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075592PNB011-50 標準501型0.1
124,200
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075608PNB011-60 標準601型0.1
124,200
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075617PNB011-80 標準801型0.1
158,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075626PNB011-100 標準1001型0.1
158,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075635PNB011-120 標準1201型0.1
158,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075644PNB011-160 標準1601型0.1
158,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075653PNB011-200 標準2001型0.1
158,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075714PNB021-10 標準101型0.2
128,500
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075723PNB021-15 標準151型0.2
128,500
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075732PNB021-20 標準201型0.2
128,500
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075748PNB021-25 標準251型0.2
128,500
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075757PNB021-30 標準301型0.2
131,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075766PNB021-40 標準401型0.2
131,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075775PNB021-50 標準501型0.2
131,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075784PNB021-60 標準601型0.2
131,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075793PNB022-80 標準802型0.2
173,800
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075802PNB022-100 標準1002型0.2
173,800
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075818PNB022-120 標準1202型0.2
173,800
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075827PNB022-160 標準1602型0.2
173,800
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075836PNB022-200 標準2002型0.2
173,800
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075897PNB042-10 標準102型0.4
153,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075906PNB042-15 標準152型0.4
153,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075915PNB042-20 標準202型0.4
153,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075924PNB042-25 標準252型0.4
153,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075933PNB042-30 標準302型0.4
156,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075942PNB042-40 標準402型0.4
156,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075958PNB042-50 標準502型0.4
156,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075967PNB042-60 標準602型0.4
156,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075976PNB043-80 標準803型0.4
218,700
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075985PNB043-100 標準1003型0.4
218,700
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075994PNB043-120 標準1203型0.4
218,700
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00076003PNB043-160 標準1603型0.4
218,700
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00076012PNB043-200 標準2003型0.4
218,700
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00075662PNB013-250 標準2503型0.1
101,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00075678PNB013-300 標準3003型0.1
101,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00075687PNB013-400 標準4003型0.1
101,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00075696PNB013-500 標準5003型0.1
101,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00075705PNB013-600 標準6003型0.1
101,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00075845PNB024-250 標準2504型0.2
143,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00075854PNB024-300 標準3004型0.2
143,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00075863PNB024-400 標準4004型0.2
143,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00075872PNB024-500 標準5004型0.2
143,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00075888PNB024-600 標準6004型0.2
143,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00076028PNB045-250 標準2505型0.4
180,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする