曜日別特売

モータ付ウォーム減速機 PNB型 軸配置:両出力軸

モータ付ウォーム減速機 PNB型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNB型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNB型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNB型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNB型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNB型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNB型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNB型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギアモーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)ブレーキブレーキ付軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411)モーター定格連続定格(S1)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑ブレーキ形式直流電磁ブレーキ制動トルク(ブレーキ)モータトルクの150%以上制動方式(ブレーキ)無励磁作動形電源(V)(ブレーキ)DC90塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)種類ウォーム減速機取付方式脚取付電圧(V)200/220電源交流内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全54種類を絞り込む
減速比
型番
出力(kW)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00077692PNB011-10 両出力軸101型0.1
127,900
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077708PNB011-15 両出力軸151型0.1
127,900
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077717PNB011-20 両出力軸201型0.1
127,900
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077726PNB011-25 両出力軸251型0.1
127,900
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077735PNB011-30 両出力軸301型0.1
130,400
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077744PNB011-40 両出力軸401型0.1
130,400
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077753PNB011-50 両出力軸501型0.1
130,400
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077762PNB011-60 両出力軸601型0.1
130,400
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077778PNB011-80 両出力軸801型0.1
166,800
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077787PNB011-100 両出力軸1001型0.1
166,800
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077796PNB011-120 両出力軸1201型0.1
166,800
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077805PNB011-160 両出力軸1601型0.1
166,800
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077814PNB011-200 両出力軸2001型0.1
166,800
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077875PNB021-10 両出力軸101型0.2
134,900
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077884PNB021-15 両出力軸151型0.2
134,900
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077893PNB021-20 両出力軸201型0.2
134,900
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077902PNB021-25 両出力軸251型0.2
134,900
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077918PNB021-30 両出力軸301型0.2
137,600
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077927PNB021-40 両出力軸401型0.2
137,600
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077936PNB021-50 両出力軸501型0.2
137,600
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077945PNB021-60 両出力軸601型0.2
137,600
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077954PNB022-80 両出力軸802型0.2
182,500
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077963PNB022-100 両出力軸1002型0.2
182,500
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077972PNB022-120 両出力軸1202型0.2
182,500
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077988PNB022-160 両出力軸1602型0.2
182,500
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077997PNB022-200 両出力軸2002型0.2
182,500
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078058PNB042-10 両出力軸102型0.4
161,500
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078067PNB042-15 両出力軸152型0.4
161,500
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078076PNB042-20 両出力軸202型0.4
161,500
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078085PNB042-25 両出力軸252型0.4
161,500
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078094PNB042-30 両出力軸302型0.4
164,600
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078103PNB042-40 両出力軸402型0.4
164,600
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078112PNB042-50 両出力軸502型0.4
164,600
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078128PNB042-60 両出力軸602型0.4
164,600
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078137PNB043-80 両出力軸803型0.4
229,600
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078146PNB043-100 両出力軸1003型0.4
229,600
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078155PNB043-120 両出力軸1203型0.4
229,600
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078164PNB043-160 両出力軸1603型0.4
229,600
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078173PNB043-200 両出力軸2003型0.4
229,600
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077823PNB013-250 両出力軸2503型0.1
116,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00077832PNB013-300 両出力軸3003型0.1
116,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00077848PNB013-400 両出力軸4003型0.1
116,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00077857PNB013-500 両出力軸5003型0.1
116,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00077866PNB013-600 両出力軸6003型0.1
116,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00078006PNB024-250 両出力軸2504型0.2
165,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00078015PNB024-300 両出力軸3004型0.2
165,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00078024PNB024-400 両出力軸4004型0.2
165,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00078033PNB024-500 両出力軸5004型0.2
165,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00078042PNB024-600 両出力軸6004型0.2
165,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00078182PNB045-250 両出力軸2505型0.4
207,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする