モータ付ウォーム減速機 PNCB型 軸配置:標準

モータ付ウォーム減速機 PNCB型 軸配置:標準 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNCB型 軸配置:標準 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNCB型 軸配置:標準 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNCB型 軸配置:標準 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNCB型 軸配置:標準 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNCB型 軸配置:標準 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNCB型 軸配置:標準 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNCB型 軸配置:標準 - 青木精密工業
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギアモーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)ブレーキブレーキ付軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411)モーター定格連続定格(S1)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑ブレーキ形式直流電磁ブレーキ制動トルク(ブレーキ)モータトルクの150%以上制動方式(ブレーキ)無励磁作動形電源(V)(ブレーキ)DC90塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)種類ウォーム減速機取付方式脚取付電圧(V)200/220電源交流内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
型番
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00078776PNCB011-10 標準101型0.1
136,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078785PNCB011-15 標準151型0.1
136,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078794PNCB011-20 標準201型0.1
136,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078803PNCB011-25 標準251型0.1
136,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078812PNCB011-30 標準301型0.1
140,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078828PNCB011-40 標準401型0.1
140,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078837PNCB011-50 標準501型0.1
140,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078846PNCB011-60 標準601型0.1
140,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078855PNCB011-80 標準801型0.1
186,800
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078864PNCB011-100 標準1001型0.1
186,800
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078873PNCB011-120 標準1201型0.1
186,800
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078882PNCB011-160 標準1601型0.1
186,800
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078898PNCB011-200 標準2001型0.1
186,800
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078952PNCB021-10 標準101型0.2
146,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078968PNCB021-15 標準151型0.2
146,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078977PNCB021-20 標準201型0.2
146,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078986PNCB021-25 標準251型0.2
146,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078995PNCB021-30 標準301型0.2
152,100
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00079004PNCB021-40 標準401型0.2
152,100
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00079013PNCB021-50 標準501型0.2
152,100
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00079022PNCB021-60 標準601型0.2
152,100
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00079038PNCB022-80 標準802型0.2
205,600
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00079047PNCB022-100 標準1002型0.2
205,600
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00079056PNCB022-120 標準1202型0.2
205,600
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00079065PNCB022-160 標準1602型0.2
205,600
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00079074PNCB022-200 標準2002型0.2
205,600
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00079135PNCB042-10 標準102型0.4
163,900
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00079144PNCB042-15 標準152型0.4
163,900
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00079153PNCB042-20 標準202型0.4
163,900
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00079162PNCB042-25 標準252型0.4
163,900
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00079178PNCB042-30 標準302型0.4
170,100
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00079187PNCB042-40 標準402型0.4
170,100
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00079196PNCB042-50 標準502型0.4
170,100
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00079205PNCB042-60 標準602型0.4
170,100
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00079214PNCB043-80 標準803型0.4
264,300
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00079223PNCB043-100 標準1003型0.4
264,300
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00079232PNCB043-120 標準1203型0.4
264,300
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00079248PNCB043-160 標準1603型0.4
264,300
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00079257PNCB043-200 標準2003型0.4
264,300
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00078907PNCB013-250 標準2503型0.1
119,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00078916PNCB013-300 標準3003型0.1
119,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00078925PNCB013-400 標準4003型0.1
119,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00078934PNCB013-500 標準5003型0.1
119,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00078943PNCB013-600 標準6003型0.1
119,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00079083PNCB024-250 標準2504型0.2
159,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00079092PNCB024-300 標準3004型0.2
159,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00079108PNCB024-400 標準4004型0.2
159,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00079117PNCB024-500 標準5004型0.2
159,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00079126PNCB024-600 標準6004型0.2
159,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00079266PNCB045-250 標準2505型0.4
196,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする