曜日別特売

モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:両出力軸

モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギアモーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)ブレーキブレーキなし軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411)モーター定格連続定格(S1)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)種類ウォーム減速機取付方式脚取付電圧(V)200/220電源交流内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全54種類を絞り込む
減速比
型番
出力(kW)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00077157PN011-10 両出力軸101型0.1
81,400
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077166PN011-15 両出力軸151型0.1
81,400
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077175PN011-20 両出力軸201型0.1
81,400
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077184PN011-25 両出力軸251型0.1
81,400
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077193PN011-30 両出力軸301型0.1
83,400
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077202PN011-40 両出力軸401型0.1
83,400
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077218PN011-50 両出力軸501型0.1
83,400
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077227PN011-60 両出力軸601型0.1
83,400
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077236PN011-80 両出力軸801型0.1
116,500
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077245PN011-100 両出力軸1001型0.1
116,500
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077254PN011-120 両出力軸1201型0.1
116,500
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077263PN011-160 両出力軸1601型0.1
116,500
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077272PN011-200 両出力軸2001型0.1
116,500
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077333PN021-10 両出力軸101型0.2
83,100
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077342PN021-15 両出力軸151型0.2
83,100
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077358PN021-20 両出力軸201型0.2
83,100
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077367PN021-25 両出力軸251型0.2
83,100
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077376PN021-30 両出力軸301型0.2
84,900
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077385PN021-40 両出力軸401型0.2
84,900
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077394PN021-50 両出力軸501型0.2
84,900
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077403PN021-60 両出力軸601型0.2
84,900
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077412PN022-80 両出力軸802型0.2
125,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077428PN022-100 両出力軸1002型0.2
125,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077437PN022-120 両出力軸1202型0.2
125,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077446PN022-160 両出力軸1602型0.2
125,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077455PN022-200 両出力軸2002型0.2
125,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077516PN042-10 両出力軸102型0.4
112,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077525PN042-15 両出力軸152型0.4
112,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077534PN042-20 両出力軸202型0.4
112,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077543PN042-25 両出力軸252型0.4
112,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077552PN042-30 両出力軸302型0.4
115,300
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077568PN042-40 両出力軸402型0.4
115,300
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077577PN042-50 両出力軸502型0.4
115,300
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077586PN042-60 両出力軸602型0.4
115,300
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077595PN043-80 両出力軸803型0.4
175,700
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077604PN043-100 両出力軸1003型0.4
175,700
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077613PN043-120 両出力軸1203型0.4
175,700
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077622PN043-160 両出力軸1603型0.4
175,700
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077638PN043-200 両出力軸2003型0.4
175,700
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00077288PN013-250 両出力軸2503型0.1
86,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00077297PN013-300 両出力軸3003型0.1
86,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00077306PN013-400 両出力軸4003型0.1
86,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00077315PN013-500 両出力軸5003型0.1
86,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00077324PN013-600 両出力軸6003型0.1
86,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00077464PN024-250 両出力軸2504型0.2
133,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00077473PN024-300 両出力軸3004型0.2
133,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00077482PN024-400 両出力軸4004型0.2
133,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00077498PN024-500 両出力軸5004型0.2
133,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00077507PN024-600 両出力軸6004型0.2
133,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00077647PN045-250 両出力軸2505型0.4
173,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする