グンゼ
FEP熱収縮チューブ
FEP製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途
OA機器(複写機・プリンターなど)
製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など)
フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど)
繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など)
印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など)
絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など)
産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)
材質
FEP
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.5
再生紙使用マーク
適合
内容量
1本
注意
※保管は必ず冷暗所(30℃以下)にて行ってください。自然収縮の恐れがあります。
※収縮後内径は200℃、10分間加熱時の測定値であり保障値ではありません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00090703
GRC-160F 1000L
(収縮前)163、(収縮後)131
¥
98,333
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
00090712
GRC-170F 1000L
(収縮前)174、(収縮後)133
¥
104,445
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
00090728
GRC-180F 1000L
(収縮前)190、(収縮後)163
¥
110,578
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
00090737
GRC-200F 1000L
(収縮前)206、(収縮後)164
¥
122,822
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
00090746
GRC-215F 1000L
(収縮前)220、(収縮後)166
¥
132,022
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
00090755
GRC-230F 1000L
(収縮前)235、(収縮後)185
¥
141,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
00090764
GRC-240F 1000L
(収縮前)249、(収縮後)187
¥
147,333
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
00090773
GRC-250F 1000L
(収縮前)259、(収縮後)206
¥
153,445
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
00090782
GRC-265F 1000L
(収縮前)278、(収縮後)245
¥
162,645
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
00090798
GRC-280F 1000L
(収縮前)298、(収縮後)246
¥
171,822
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
00090807
GRC-290F 1000L
(収縮前)305、(収縮後)247
¥
177,956
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
00090816
GRC-300F 1000L
(収縮前)316、(収縮後)247
¥
184,089
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください