曜日別特売

減圧弁(蒸気用) GP-2000シリーズ

減圧弁(蒸気用) GP-2000シリーズ - ヨシタケ
仕様中圧蒸気・一次圧2.0MPa材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.1~2適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
二次側調整圧力範囲(MPa)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00097642GP-2000 ねじ込み Aタイプ151/20.1~20.02~0.15220
189,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00097658GP-2000 ねじ込み Aタイプ203/40.1~20.02~0.15220
191,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00097667GP-2000 ねじ込み Aタイプ2510.1~20.02~0.15220
219,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00097676GP-2000 ねじ込み Aタイプ321-1/40.1~20.02~0.15220
249,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00097685GP-2000 ねじ込み Aタイプ401-1/20.1~20.02~0.15220
251,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00097694GP-2000 ねじ込み Aタイプ5020.1~20.02~0.15220
312,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00097703GP-2000 ねじこみ Bタイプ151/20.1~20.1~1.4220
189,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00097712GP-2000 ねじこみ Bタイプ203/40.1~20.1~1.4220
191,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00097728GP-2000 ねじこみ Bタイプ2510.1~20.1~1.4220
219,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00097737GP-2000 ねじこみ Bタイプ321-1/40.1~20.1~1.4220
249,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00097746GP-2000 ねじこみ Bタイプ401-1/20.1~20.1~1.4220
219,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00097755GP-2000 ねじこみ Bタイプ5020.1~20.1~1.4220
312,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする