減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ - ヨシタケ
仕様冷温水・一次圧1.0MPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品材質(本体)CACタイプフランジ形式直動式最高温度(℃)90接続JIS 10KFF一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水材質(弁体)FKM材質(弁座)CAC材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00098297GD-27-NE Aタイプ2511.0以下0.05~0.3590
129,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098306GD-27-NE Aタイプ321-1/41.0以下0.05~0.3590
166,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098315GD-27-NE Aタイプ401-1/21.0以下0.05~0.3590
173,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
00098324GD-27-NE Aタイプ5021.0以下0.05~0.3590
236,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098333GD-27-NE Aタイプ652-1/21.0以下0.05~0.3590
368,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098342GD-27-NE Aタイプ8031.0以下0.05~0.3590
395,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098358GD-27-NE Aタイプ10041.0以下0.05~0.3590
563,000
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098367GD-27-NE Bタイプ2511.0以下0.3~0.790
129,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098376GD-27-NE Bタイプ321-1/41.0以下0.3~0.790
166,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098385GD-27-NE Bタイプ401-1/21.0以下0.3~0.790
173,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098394GD-27-NE Bタイプ5021.0以下0.3~0.790
236,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098403GD-27-NE Bタイプ652-1/21.0以下0.3~0.790
368,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098412GD-27-NE Bタイプ8031.0以下0.3~0.790
395,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098428GD-27-NE Bタイプ10041.0以下0.3~0.790
563,000
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする