減圧弁(冷温水用) GD-28-NEシリーズ

減圧弁(冷温水用) GD-28-NEシリーズ - ヨシタケ
(1件のレビュー)
仕様冷温水・一次圧1.6MPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品材質(本体)CAC形式直動式最高温度(℃)90接続方式ねじ込み接続JIS Rc一次側圧力(MPa)1.6以下適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体)FKM材質(弁座)CAC材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00098437GD-28-NE Aタイプ151/21.6以下0.05~0.3590
73,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098446GD-28-NE Aタイプ203/41.6以下0.05~0.3590
76,600
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098455GD-28-NE Aタイプ2511.6以下0.05~0.3590
85,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098464GD-28-NE Aタイプ321-1/41.6以下0.05~0.3590
119,000
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098473GD-28-NE Aタイプ401-1/21.6以下0.05~0.3590
121,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098482GD-28-NE Aタイプ5021.6以下0.05~0.3590
145,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00098498GD-28-NE Bタイプ151/21.6以下0.3~0.790
73,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098507GD-28-NE Bタイプ203/41.6以下0.3~0.790
76,600
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00098516GD-28-NE Bタイプ2511.6以下0.3~0.790
85,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00098525GD-28-NE Bタイプ321-1/41.6以下0.3~0.790
119,000
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098534GD-28-NE Bタイプ401-1/21.6以下0.3~0.790
121,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098543GD-28-NE Bタイプ5021.6以下0.3~0.790
145,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00098507
2018-02-09
用途: 水道s水道水の圧力を下げる
製造業

圧力はちょうどよくなり水量も十分確保出来ました。
とてもよい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする