曜日別特売

減圧弁(冷温水用) GD-27Sシリーズ

減圧弁(冷温水用) GD-27Sシリーズ - ヨシタケ
仕様冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa材質(本体)SCS形式直動式最高温度(℃)90接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体)EPDM材質(弁座)SCS材質(ダイヤフラム)EPDM内容量1個
全16種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
二次側調整圧力範囲(MPa)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00098656GD-27S Aタイプ203/41.0以下0.05~0.3590
318,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098665GD-27S Aタイプ2511.0以下0.05~0.3590
327,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098674GD-27S Aタイプ321-1/41.0以下0.05~0.3590
405,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098683GD-27S Aタイプ401-1/21.0以下0.05~0.3590
406,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098692GD-27S Aタイプ5021.0以下0.05~0.3590
482,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098708GD-27S Aタイプ652-1/21.0以下0.05~0.3590
559,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098717GD-27S Aタイプ8031.0以下0.05~0.3590
647,000
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098726GD-27S Aタイプ10041.0以下0.05~0.3590
825,000
589,800
648,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098735GD-27S Bタイプ203/41.0以下0.3~0.790
318,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098744GD-27S Bタイプ2511.0以下0.3~0.790
327,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098753GD-27S Bタイプ321-1/41.0以下0.3~0.790
405,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098762GD-27S Bタイプ401-1/21.0以下0.3~0.790
406,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098778GD-27S Bタイプ5021.0以下0.3~0.790
482,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098787GD-27S Bタイプ652-1/21.0以下0.3~0.790
559,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098796GD-27S Bタイプ8031.0以下0.3~0.790
647,000
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098805GD-27S Bタイプ10041.0以下0.3~0.790
825,000
589,800
648,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする