ドレンセパレーターDS-2

ドレンセパレーターDS-2 - ヨシタケ
用途蒸気・空気用仕様サイクロン式材質(本体・レシーバー)FCD450 (ノズル)FC形式フランジ形最高温度(℃)220適合流体蒸気・空気内容量1個
全18種類を絞り込む
接続
呼び径(A)
呼び径(B)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
最高圧力(MPa)
接続
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00098875DS-215A(1/2)1.0JIS 10KFFフランジ8.7178193151/2
34,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098884DS-220A(3/4)1.0JIS 10KFFフランジ9.8208193203/4
34,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098893DS-225A(1)1.0JIS 10KFFフランジ10.5208193251
47,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00098902DS-232A(1-1/4)1.0JIS 10KFFフランジ16226213321・1/4
96,600
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00098918DS-240A(1-1/2)1.0JIS 10KFFフランジ16.7246213401・1/2
96,600
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00098927DS-250A(2)1.0JIS 10KFFフランジ24.9250260502
152,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00098936DS-265A(2-1/2)1.0JIS 10KFFフランジ40292314652・1/2
174,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00098945DS-280A(3)1.0JIS 10KFFフランジ56343361803
244,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00098954DS-2100A(4)1.0JIS 10KFFフランジ1004024451004
292,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19837083DS-215A(1/2)2.0JIS 20KFFフランジ8.7178193151/2
34,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19837099DS-220A(3/4)2.0JIS 20KFFフランジ9.8208193203/4
34,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19837108DS-225A(1)2.0JIS 20KFFフランジ10.5208193251
47,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19837117DS-232A(1-1/4)2.0JIS 20KFFフランジ16226213321・1/4
96,600
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19837126DS-240A(1-1/2)2.0JIS 20KFFフランジ16.7246213401・1/2
96,600
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19837135DS-250A(2)2.0JIS 20KFFフランジ24.9250260502
152,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19837144DS-265A(2-1/2)2.0JIS 20KFFフランジ40292314652・1/2
174,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19837153DS-280A(3)2.0JIS 20KFFフランジ56343361803
244,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19837169DS-2100A(4)2.0JIS 20KFFフランジ1004024451004
292,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする