ヨシタケ
バケット式スチームトラップTB-880-10
質量(kg)
2.5
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
形式
逆バケット式
使用温度範囲(℃)
220
寸法L(mm)
127
寸法H(mm)
154
最高温度(℃)
220
接続方式
ねじ込み
最高圧力(MPa)
1.05
接続
JIS Rc
最高作動圧力差(MPa)
1.05
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(バケット)
SUS
オリフィスサイズ
#38
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00099523
TB-880-10
15
1/2
1.05
¥
31,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00099532
TB-880-10
20
3/4
1.05
¥
34,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材