曜日別特売

バケット式スチームトラップTB-5-10

バケット式スチームトラップTB-5-10 - ヨシタケ
材質(本体)FCD450タイプフランジ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10KFFフランジ最高作動圧力差(MPa)1適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ(15~25A)#38(32~50A)7/32内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00099575TB-5-10151/21
50,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099584TB-5-10203/41
52,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099593TB-5-102511
59,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099602TB-5-10321-1/41
137,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099618TB-5-10401-1/21
166,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099627TB-5-105021
227,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする