逆バケット式スチームトラップTB-880

逆バケット式スチームトラップTB-880 - ヨシタケ
仕様ストレーナ内蔵質量(kg)2.5材質(本体)ねずみ鋳鉄形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)127寸法H(mm)154最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.05接続JIS Rc最高作動圧力差(MPa)0.56適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ1/8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00099636TB-880-5.6151/21.05
31,000
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
00099645TB-880-5.6203/41.05
34,900
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする